Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC4250
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC4250
Rubix :5314-1055243
Fabricant :9746-54250
EAN :5414465004667

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Longueur extérieure | 4280 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 4250 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Longueur extérieure | 4280 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,15 € HT
/ unité
248,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h