Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2300MC - 889745

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880876
Mecaline :XPA2300MC - 889745
Rubix :X600-1474783
Fabricant :889745
EAN :3660338422980
COURROIE XPA 2300 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence2300 mm
Longueur extérieure2318 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2300 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2300 mm
Longueur extérieure2318 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
21,25 € HT
/ unité
25,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h