Courroies crantées HTD Gates GT3 950 5MGT 15

Courroie synchrone en caoutchouc

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 950 5MGT 15
Rubix :7608-1151111
Fabricant :940055206
EAN :5414465313103
COURROIE DENTEE 950 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profilgt3 tooth
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 950 5MGT3 15MM POWERGRIP GT3


PowerGrip® GT3 est le dernier développement de Gates en matière de courroies synchrones en caoutchouc. Cette nouvelle courroie techniquement avancée couvre la plus large gamme d'applications industrielles. La courroie synchrone PowerGrip® GT3 transmet jusqu'à 30% de puissance en plus que les courroies de la génération précédente (PowerGrip® GT2). L'ensemble de cette gamme de courroies convient aussi bien aux nouvelles conceptions d'entraînement qu'aux remplacements sur des entraînements existants sans aucune adaptation du système. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont idéaux pour les transmissions compactes sur les outils à main, les machines de bureau, les appareils électroménagers, les transmissions de servomoteurs de haute précision et les applications multiaxes.

Points forts

Puissance nominale considérablement augmentée : jusqu'à 30 % de plus que les constructions précédentes
Entraînements compacts et poids réduit
Précision de positionnement
Meilleure résistance au saut de dent
Niveaux de bruit réduits
Rentable, durable et pratiquement sans entretien

Applications

Entraînements compacts sur outils à main ; machines d'entreprise ; domestiques ; entraînements de servomoteurs de haute précision et multiaxes

Informations techniques


Attributs
Profilgt3 tooth
Longueur primitive950 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrecaoutchouc
Division de dent5 mm
Nombre de dents950
39,64 € HT
/ unité
47,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours