Courroies crantées HTD Optibelt 1610 14MHP 55
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :1610 14MHP 55
Rubix :0314-1281096
Fabricant :1648360
EAN :4014486191523





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1610 14MHP 55 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 1610 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 115 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,64 € HT
/ unité
394,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours