Références
Optibelt :1248 D8M 85
Rubix :0314-1310364
Fabricant :1629492
EAN :4014486453591


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1248 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1248 D8M 85 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1248 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 156 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,33 € HT
/ unité
756,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours