Courroies crantées HTD Optibelt 1520 8M 50
optibelt OMEGA 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1520 8M 50
Rubix :0314-1076218
Fabricant :1982014
EAN :4014486056426





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1520 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1520 8M 50 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1520 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 190 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,26 € HT
/ unité
99,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours