Courroies crantées HTD Optibelt 3500 14MHP 85
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :3500 14MHP 85
Rubix :0314-1260497
Fabricant :1793318
EAN :4014486282115





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3500 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 3500 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 3500 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 250 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,70 € HT
/ unité
986,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours