Courroies crantées en pouces Optibelt H 200 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier)

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :H 200 -ST
Rubix :0314-1306097
Fabricant :1587423
EAN :4014486002935
COURROIE DENTEE H 200 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive50 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE H 200 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées vendues au mètre (non continues) ou soudées sans fin

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive50 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrepolyuréthane
Sériealpha linear (stahl)
Hauteur4,3 mm
Longueur primitive (mm)50000 mm
Max. Température d'utilisation80 °C
50,72 HT
/ mètre
60,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h