Courroies crantées en pouces Optibelt 136 XL 025

optibelt ZR XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :136 XL 025
Rubix :0314-1075858
Fabricant :1843701
EAN :4014486027013
COURROIE DENTEE 136 XL 025 ZR

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive13,6 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 136 XL 025 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive13,6 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents68
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)345,44 mm
3,48 € HT
/ unité
4,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours