Courroies crantées en pouces Optibelt 700 XH 200

optibelt ZR XH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :700 XH 200
Rubix :0314-1048478
Fabricant :1563535
EAN :4014486024265
COURROIE DENTEE 700 XH 200 ZR

Résumé technique

Profilxh
Longueur primitive70 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 700 XH 200 ZR


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilxh
Longueur primitive70 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent22,22 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents80
Hauteur11,2 mm
Longueur primitive (mm)1778 mm
170,20 € HT
/ unité
204,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours