Courroies crantées en pouces Optibelt K220 XL 037
optibelt ALPHA TORQUE XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K220 XL 037
Rubix :0314-1315337
Fabricant :1513535
EAN :4014486028713


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 22 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K220 XL 037 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 22 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 110 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 558,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours