Courroies crantées en pouces Optibelt H 600 -ST
Courroie Dentée ALPHA LINEAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :H 600 -ST
Rubix :0314-1319682
Fabricant :1500680
EAN :4014486516746
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE H 600 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Points forts
- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
Applications
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,39 € HT
/ mètre
179,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours


