Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1340E

Courroie SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPZ1340E
Rubix :X600-1421338
EAN :3660338343476
COURROIE TRAPEZ. SPZ 1340
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1340 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZ. SPZ 1340


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1340 mm
Longueur intérieure1303 mm
Longueur extérieure1353 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 HT
/ unité
4,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h