Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2800
Courroie SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPZ2800
Rubix :C600-1268365
Fabricant :857911
EAN :3660338131608



Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE TRAPEZ. SPZ 2800
Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur intérieure | 2763 mm |
| Longueur extérieure | 2813 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € HT
/ unité
20,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h