Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ800

Courroie SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ800
Rubix :C600-1268276
Fabricant :857822
EAN :3660338130717
COURROIE TRAPEZ. SPZ 800

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZ. SPZ 800


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence800 mm
Longueur intérieure763 mm
Longueur extérieure813 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,39 € HT
/ unité
6,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h