Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP1800 PREDATOR
Courroie PREDATOR Simple SPBP
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPBP1800 PREDATOR
Rubix :7608-1278799
Fabricant :919001800
EAN :5414465579653


Résumé technique
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1800 mm |
Détails articles : COURROIE SPBP 1800 16,3X13 PREDATOR
Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Points forts
Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1800 mm |
| Longueur intérieure | 1800 mm |
| Longueur extérieure | 1822 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,76 € HT
/ unité
111,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours