Courroies crantées HTD Gates GT3 195 3MGT 9

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques
Références
Gates :GT3 195 3MGT 9
Rubix :7608-1150893
Fabricant :940053201
EAN :5414465314803
COURROIE DENTEE 195 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3
Résumé technique
Profil3mgt
Longueur primitive195 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 195 3MGT3 9MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil3mgt
Longueur primitive195 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents65
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 HT
/ unité
17,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours