Courroies crantées HTD Gates MPCC 8M 416 11.2 SPL
Mini Poly Chain GT Carbon Courroie Synchrone Compacte
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :MPCC 8M 416 11.2 SPL
Rubix :7608-1147109
Fabricant :927001031
EAN :5414465637629


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 416 mm |
| Largeur courroie | 11,2 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 416 8MGTC 11,2MM SPL MINI POLYCHAIN GT CARBON
Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane ouvre de nouvelles perspectives dans la conception des entraînements de convoyeurs et constitue une alternative aux chaînes à rouleaux. Poly Chain® GT Carbon™ ne nécessite ni lubrification ni tension et se caractérise par un faible niveau sonore, même à des vitesses de transport élevées. La construction spéciale est très résistante aux influences agressives telles que la poussière, l'huile et les produits chimiques.
Points forts
Réduction de la maintenance et des temps d'arrêt
Les cordes en carbone supportent facilement les chocs
Fonctionne sur les entraînements à centre fixe
Aucune lubrification n'est nécessaire
Convoyeur à rouleaux à fonctionnement régulier
Inerte pour la plupart des acides, des produits chimiques et de l'eau
Pas besoin de retendre constamment
Disponible sur demande en construction PowerPainT™,
Pour éliminer le risque de contamination de la peinture
Adaptation parfaite aux poulies à profil Poly Chain® GT
Les cordes en carbone supportent facilement les chocs
Fonctionne sur les entraînements à centre fixe
Aucune lubrification n'est nécessaire
Convoyeur à rouleaux à fonctionnement régulier
Inerte pour la plupart des acides, des produits chimiques et de l'eau
Pas besoin de retendre constamment
Disponible sur demande en construction PowerPainT™,
Pour éliminer le risque de contamination de la peinture
Adaptation parfaite aux poulies à profil Poly Chain® GT
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 416 mm |
| Largeur courroie | 11,2 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 52 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,72 € HT
/ unité
106,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours