Courroies crantées métriques Gates PU T10 700 25

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques
Références
Gates :PU T10 700 25
Rubix :5314-1052871
Fabricant :776230705
EAN :5414465223914
COURROIE DENTEE 25 T10 700MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER
Résumé technique
Profilt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 700MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents70
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 HT
/ unité
39,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours