Courroies crantées métriques Optibelt 25 T10 / 5600 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 T10 / 5600 AFX
Rubix :0314-1255629
Fabricant :1788128
EAN :4014486090253





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T10 5600 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie dentée en polyuréthane, fabriquée en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 560 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,85 € HT
/ unité
847,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours