Courroies crantées métriques Optibelt AT10-920
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :AT10-920
Rubix :0314-1327110
Fabricant :1787907
EAN :4014486140002


Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 920 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE AT10 920 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 920 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 92 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,93 € HT
/ 380 millimètres
754,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h