Courroies crantées métriques Gates PU T5 305 16

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques

Références

Gates :PU T5 305 16
Rubix :5314-1052394
Fabricant :776220305
EAN :5414465218927
COURROIE DENTEE 16 T5 305MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 305MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents61
Hauteur2,2 mm
14,17 € HT
/ unité
17,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours