Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 1780

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 1780
Rubix :0314-1235623
Fabricant :1536640
EAN :4014486088373
COURROIE DENTEE 20 T10 1780 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1780 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 1780 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1780 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents178
Hauteur4,5 mm
62,31 € HT
/ unité
74,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours