Courroies crantées en pouces Optibelt 540 H 500

COURROIE DENTEE 540 H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :540 H 500
Rubix :0314-1067340
MANCHON DENTE 540 H ZR - AU MM

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE 540 H ZR - AU MM


Les caractéristiques principales des courroies dentées optibelt ZR sont les composés en néoprène de haute qualité, les cordes de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et le tissu de protection résistant à l'abrasion.

Points forts

-Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive54 ''
Largeur courroie500 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrechloroprène;fibre de verre (cordon de tension)
Nombre de dents108
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1371,6 mm
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h