Courroies crantées en pouces Optibelt 600 DH 100

optibelt ZR DH

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :600 DH 100
Rubix :0314-1255800
Fabricant :1066087
EAN :4014486011029
COURROIE DENTEE 600 DH 100 ZR - DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profildh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 600 DH 100 ZR - DOUBLE DENTURE


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profildh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrechloroprène
Nombre de dents120
Hauteur5,94 mm
Longueur primitive (mm)1524 mm
163,73 € HT
/ unité
196,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours