Courroies crantées en pouces Optibelt 390 L 470
COURROIE DENTEE 390 L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :390 L 470
Rubix :0314-1067270


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 39 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 390 L ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 39 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 990,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h