Courroies crantées en pouces Optibelt 360 H 300

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :360 H 300
Rubix :0314-1048205
Fabricant :1573377
EAN :4014486003604
COURROIE DENTEE 360 H 300 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive36 ''
Largeur courroie76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 360 H 300 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive36 ''
Largeur courroie76,2 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents72
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)914,4 mm
77,49 € HT
/ unité
92,99 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours