Courroies crantées en pouces Gates 1100 H 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :1100 H 100
Rubix :7608-1146972
Fabricant :925742110
EAN :5412571225495
COURROIE DENTEE 1100 H 100 POWERGRIP

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive110 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1100 H 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Applications

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive110 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecr
Nombre de dents220
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)2794 mm
47,72 € HT
/ unité
57,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours