Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 3150

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :HBB X 3150
Rubix :0314-1321968
Fabricant :1679266
EAN :4014486203660
COURROIE HBB X 3150

Résumé technique

Profilbb
Longueur de référence3150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE HBB X 3150


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profilbb
Longueur de référence3150 mm
Désignation de courroiebb121
128,86 € HT
/ unité
154,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours