Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HAA X 2000

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :HAA X 2000
Rubix :0314-1321947
Fabricant :1600675
EAN :4014486203431
COURROIE HAA X 2000

Résumé technique

Profilaa
Longueur de référence2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE HAA X 2000


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profilaa
Longueur de référence2000 mm
Désignation de courroieaa77
70,82 € HT
/ unité
84,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours