Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 2370
Courroie applications de plumeuses DK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :HBB X 2370
Rubix :0314-1049215
Fabricant :1769317
EAN :4014486203554




Documents
Détails articles : COURROIE HEXAGONALE BB/HBB 2370 N 90
Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes.
Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable.
Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.
Applications
Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Profil | bb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2370 mm |
| Désignation de courroie | bb90 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,33 € HT
/ unité
116,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
