Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 4470
Courroie applications de plumeuses DK
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :HBB X 4470
Rubix :0314-1321979
Fabricant :1652035
EAN :4014486203790




Détails articles : COURROIE HBB X 4470
Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes.
Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable.
Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.
Applications
Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Profil | bb |
|---|---|
| Longueur de référence | 4470 mm |
| Désignation de courroie | bb173 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,66 € HT
/ unité
213,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours