Doubles courroies trapézoïdales Optibelt 22X22 5180

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :22X22 5180
Rubix :0314-1321994
Fabricant :1785197
EAN :4014486194319
COURROIE 22X22 5180

Résumé technique

Profil22x22
Longueur de référence5180 mm

Détails articles : COURROIE 22X22 5180


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profil22x22
Longueur de référence5180 mm
359,35 € HT
/ unité
431,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours