Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 1980

Courroie applications de plumeuses DK

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :HBB X 1980
Rubix :0314-1321953
Fabricant :1600065
EAN :4014486203523
COURROIE HBB X 1980

Résumé technique

Profilbb
Longueur de référence1980 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE HBB X 1980


Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes. Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable. Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.

Applications

Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.

Informations techniques


Attributs
Profilbb
Longueur de référence1980 mm
Désignation de courroiebb75
82,15 € HT
/ unité
98,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours