Doubles courroies trapézoïdales Optibelt HBB X 2600
Courroie applications de plumeuses DK
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :HBB X 2600
Rubix :0314-1321960
Fabricant :1613574
EAN :4014486203585




Détails articles : COURROIE HBB X 2600
Excellente flexibilité, parfaitement adaptée aux flexions alternées et aux transmissions complexes.
Faible allongement grâce à ses câbles de traction centrés, assurant une transmission stable et fiable.
Idéale pour les montages serpentins et les entraînements à plusieurs poulies nécessitant un changement de sens de rotation.
Applications
Courroie pour applications de plumeuses, mais également pour des machines agricole et équipements de mécanique industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Profil | bb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2600 mm |
| Désignation de courroie | bb99 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,49 € HT
/ unité
132,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours