Coupleur SMC KKH3S-02MS

Coupleur

Voir les informations techniques

Références

SMC :KKH3S-02MS
Rubix :0338-2505966
Fabricant :00135671
EAN :3618036074260
COUPLEUR SERIE KKH

Résumé technique

Raccordement 1r 3/8
Matièrecaoutchouc (couvercle)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR SERIE KKH


Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de connexion unique. Un corps mince et une grande surface effective sont obtenus grâce à une construction qui n'utilise pas de billes d'acier ou de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas le passage du flux. Outre la réduction de la taille du corps, des pièces pressées et des pièces en résine sont utilisées pour réduire le poids total.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 3/8
Matièrecaoutchouc (couvercle)
Profilkkh
Température maxi60 °C
127,85 HT
/ 5 unités
153,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours