Coupleur SMC KDM10-08

Multi-connecteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :KDM10-08
Rubix :0338-2050712
Fabricant :00050859
BORNIER AVEC 10 RACCORDS KDM10-08

Résumé technique

Raccordement 18 mm
Matièrepom/spcc plaqué/pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/nbr/swrm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BORNIER AVEC 10 RACCORDS KDM10-08


Les multiconnecteurs rectangulaires de la série KDM permettent de réduire considérablement l'espace de montage. En effet, ce modèle ne nécessite qu'un espace réduit par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons. Le KDM peut être utilisé en pression positive et en vide. Il est possible de créer un multiconnecteur avec des tubes de tailles différentes.
Multi-connecteur rectangulaire
-Tubes de connexion : 10, 20
-Réduction substantielle de l'espace de montage
-Connexion/déconnexion des tubes par une seule touche

Nombre de tubes de connexion : 10
Diamètre extérieur des tubes : ø8

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18 mm
Matièrepom/spcc plaqué/pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/nbr/swrm
Profilkdm
Température maxi60 °C
Poids0,52 kg
Pression maxi de service10 bar
198,62 HT
/ unité
238,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours