Coupleur SMC KKH4S-02MS

Coupleur serie KKH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KKH4S-02MS
Rubix :0338-2263030
Fabricant :KKH4S-02MS
EAN :3618036074239
COUPLEUR SERIE KKH KKH4S-02MS

Résumé technique

Raccordement 1r 1/4
Matièrepbt à haute résistance (entretoise);pbt à très haute résistance (anneau de couverture);caoutchouc (couvercle de manchon)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KKH KKH4S-02MS


Le coupleur S de la série KK emploie une seule méthode de connexion. Un corps fin et une surface équivalente ont été obtenus en utilisant une construction sans bille en acier et sans ressort du clapet, ce qui permet de ne pas obstruer le cours du débit. Tout en réduisant la taille du corps, les pièces à pression et les pièces en résine permettent de réduire le poids total des raccords.
Coupleur serie kkh

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/4
Matièrepbt à haute résistance (entretoise);pbt à très haute résistance (anneau de couverture);caoutchouc (couvercle de manchon)
Profilkkh
Température maxi60 °C
156,55 HT
/ 5 unités
187,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours