Références
SMC :KKA4S-04F
Rubix :0338-2370921
Fabricant :00060090
EAN :3618036075076

Détails articles : COUPLEUR SERIE KKA
Le coupleur S de la série KK utilise une méthode de connexion unique. Un corps mince et une grande surface effective sont obtenus grâce à une construction qui n'utilise pas de billes d'acier ou de ressorts de soupape et qui ne restreint donc pas la trajectoire du flux. En plus d'une réduction de la taille du corps, des pièces pressées et des pièces en résine sont utilisées pour obtenir une réduction du poids total.
Points forts
-Matériau du corps : SUS304
Matériau du joint : FKM
Spécification non graissée (standard)
Fluide : eau, air
Matériau du joint : FKM
Spécification non graissée (standard)
Fluide : eau, air
Applications
Eau ; air
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Profil | kk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,71 € HT
/ unité
114,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours