Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-15
Kit adaptateur HAPG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAPG-SD2-15
Rubix :0326-2574715
Fabricant :191256
EAN :4052568150549
Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-15
Kit d'adaptation HAPG-SD2-15 pour la fixation des pinces à serrage parallèle de précision type HGPP-16-... au vérin oscillant à double piston type DRQD-20-... / DRQD-25-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d'adaptateur pour pinces |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,50 € HT
/ unité
316,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours