Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MY3B-A63H1
Bloc butée
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MY3B-A63H1
Rubix :0338-2261802

Détails articles : BLOC BUTEE MY3B-A63H1
Les vérins sans tige à entraînement direct de la série MY3 apportent une grande fonctionnalité avec une hauteur et une longueur réduites. Le piston à conception unique rend possible la réduction du poids et de la hauteur ainsi qu'un arrangement pratique des passages de raccordement communs, du mécanisme d'amortissement et du mécanisme de positionnement. Ces arrangements se sont conclus par une réduction drastique du poids et des dimensions.
Bloc butee
Informations techniques
Attributs
| Type | ajusteur de course |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,48 € HT
/ unité
292,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours