Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M6

Coupleur de tige à auto-alignement FK

Voir les informations techniques

Références

Festo :FK-M6
Rubix :0326-2045241
Fabricant :2061
EAN :4052568008192
COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D12/D16 M6X1

Résumé technique

Typecoupleur à tige auto-alignée
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D12/D16 M6X1


Coupleur de tige à alignement automatique FK-M6 Compense le désalignement angulaire et radial, pour montage côté tige de piston. Taille=M6, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=23 g, Note sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typecoupleur à tige auto-alignée
Raccordement 1m6
33,52 € HT
/ unité
40,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h