Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6
Rubix :0326-2562775
Fabricant :1450370
EAN :4052568232801
CABLE MOTEUR NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6

Résumé technique

Typecâble de raccordement pour moteurs

Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6


Câble moteur NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 Convient pour un moteur pas a pas EMMS-ST-... Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 72 V, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour moteurs
110,72 € HT
/ unité
132,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours