Raccord à cames R. Pons 1632.829T
Coupleur D à douille filetée femelle, série ''1632''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1632.829T
Rubix :7682-2162638
EAN :3613810018874
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR INOX DN50 TYPE D F2' JT NBR
Filetage femelle BSP cylindrique, suivant norme ISO 228.
Construction : aluminium, acier inoxydable, laiton ou polypropylène.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Type | d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,84 € HT
/ unité
87,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
