Références
SMC :KK4P-02MS
Rubix :0338-2048061
Fabricant :00003599
EAN :3618036076349

Résumé technique
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Matière | c3604 (tige) ; nbr (joint) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4P-02MS
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxP, S - Fiche
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Matière | c3604 (tige) ; nbr (joint) |
| Profil | kk4p |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0202 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,20 € HT
/ 5 unités
30,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours