Références
SMC :KK4S-10E
Rubix :0338-2091217
Fabricant :KK4S-10E
EAN :3618036076004

Résumé technique
| Raccordement 1 | tube ø10 mm ('one-touch' push-in fitting, bulkhead type; t thread: m20 x 1) |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité) ; acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collier 2) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4S-10E
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | tube ø10 mm ('one-touch' push-in fitting, bulkhead type; t thread: m20 x 1) |
|---|---|
| Matière | c3604 (corps) ; pbt (soupape, siège de soupape, collier, entretoise) ; pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage) ; tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon) ; acier inoxydable 304 (mandrin) ; fkm (joint torique de soupape) ; nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité) ; acier inoxydable 304 (ressort de soupape, ressort de manchon, mandrin, collier 2) ; nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0868 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,25 € HT
/ 5 unités
200,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours