Coupe-tube Virax 210441, Matière du tube: Cuivre
Coupe Tube C 28 - Cuivre
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :210441
Rubix :0152-5182864
EAN :3521742104414

Détails articles : COUPE TUBE CUIVRE 6 - 28 MM
Épaisseur maximum 2 mm.
Points forts
Pommeau Soft Touch : bonne prise en main.
Changement de molette rapide et sans outils.
Lame ébavureur rétractable.
Changement de molette rapide et sans outils.
Lame ébavureur rétractable.
Applications
;8797810033250;IphClassification/1.0/35-10-21-10-20.125;8796093120544;;STRING|
Informations techniques
Attributs
| Matière du tube | cuivre |
|---|---|
| Longueur | 142 mm |
| Poids | 0,385 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
