Orbitalum tools
Filtres
Catégories
soudage (4)
outillage & métrologie (2)
transmission (1)
1Marque
orbitalum tools
(7)
7 produit(s) avec 7 référence(s) :
Lames de scie Orbitalum tools GF790042448, Longueur: 68 mm | Matière: HSS | Type: Lame de scie circulaire
- orbitalum tools :GF790042448
- rubix :3947-0521144
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:68 mm
- Matière:hss
- Type:lame de scie circulaire
67,26 € HT
/ unité
Lames de scie Orbitalum tools 790042464, Longueur: 68 mm | Matière: HSS | Type: Lame de scie circulaire
- orbitalum tools :790042464
- rubix :3947-3023247
- fabricant :790042464
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:68 mm
- Matière:hss
- Type:lame de scie circulaire
40,83 € HT
/ unité
Coupe tube orbitale Orbitalum tools 790.142.001, Type: GF4 | Capacité: 55 kg
- orbitalum tools :790.142.001
- rubix :3947-5276461
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:gf4
- Modèle:gf4
- Capacité:55 kg
7 062,54 € HT
/ unité
Coupe tube orbitale Orbitalum tools 27991, Type: Coupe tube tube
- orbitalum tools :27991
- rubix :3947-5276460
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:coupe tube tube
- Tension d'utilisation:230 V
4 515,10 € HT
/ unité
Coupe tube orbitale Orbitalum tools GF790144001, Type: Pipe Cutting Bevelling Machine
- orbitalum tools :GF790144001
- rubix :3947-5277933
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:pipe cutting bevelling machine
- Modèle:gfx 3.0
- Tension d'utilisation:230 V
4 598,04 € HT
/ unité
Coupe tube orbitale Orbitalum tools GF790143001, Type: Pipe Cutting Bevelling Machine
- orbitalum tools :GF790143001
- rubix :3947-5277931
- Livraison habituellement sous (34) jours
- Type:pipe cutting bevelling machine
- Modèle:gf 6
- Tension d'utilisation:230 V
8 896,26 € HT
/ unité
Huile Orbitalum tools ORBITALUM GF TOP 180GR
- orbitalum tools :ORBITALUM GF TOP 180GR
- rubix :3947-1275181
- fabricant :790.060.228
- En stock, expédié sous 24/48h
- Conditionnement:tube 180 g
- Utilisation:sciage et fraisage
52,34 € HT
/ unité






