Coupe-tube Knipex 94 10 185, Capacité: 35 mm | Matière du tube: Plastique

Coupe-tube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :94 10 185
Rubix :7510-5313783
EAN :4003773047025
PINCE COUPE-TUBE PLAST. 185MM D.6-35MM

Résumé technique

Capacité35 mm
Matière du tubeplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE-TUBE PLAST. 185MM D.6-35MM


La pince coupe-tubes Knipex 94 10 185 est conçue pour offrir une coupe nette et sans bavure des tubes en plastique, en particulier dans les installations électriques. Grâce à son design ergonomique et à sa géométrie de lame optimisée, elle permet un travail efficace avec un minimum d'effort.

Caractéristiques :
Spécialement conçue pour les professionnels qui doivent sectionner des tubes plastiques de manière rapide et précise, cette pince coupe tubes dispose d'un système de coupe à avance progressive qui permet d’exercer une pression contrôlée, limitant ainsi l’écrasement du tuyau. La lame tranchante, interchangeable, garantit une longévité accrue et une adaptabilité maximale. Le corps en aluminium moulé sous pression assure une grande robustesse sans alourdir l’outil, tandis que les poignées ergonomiques offrent un confort d’utilisation optimal même lors d’un usage intensif. Cet outil est destiné uniquement à la coupe de tubes plastiques, et ne doit pas être utilisé pour les câbles.

Spécifications :
- Référence produit : 94 10 185.
- Dimensions : 185 x 190 x 25 mm.
- Poids : 583 g.
- Capacité de coupe : Ø 6 à 35 mm.
- Longueur des tranchants : 35 mm.
- Boîtier : aluminium moulé sous pression, laqué rouge.
- Lame : interchangeable, extractible.
- Type d’avance : progressive avec système à cliquet.

Normes :
Conforme à la réglementation REACH : ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern).

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand renommé pour ses outils de précision, fondé à Wuppertal en 1882. Spécialisée dans la conception et la production de pinces et d’outils à main de haute qualité, la marque s’adresse principalement aux professionnels des secteurs de l’industrie, de la maintenance, de l’électricité et de la plomberie. Reconnue pour son exigence technique, Knipex mise sur l’innovation continue, la durabilité des matériaux et l’ergonomie de ses produits.
For clean cutting of plastic pipes (e.g. plastic conduit pipes) with 6.0 - 35.0 mm dia.. Not suitable for cutting cables. Blade is replaceable and can be retracted from any position. Low force requirement due to special blade geometry and optimum transmission. Minimum operator fatigue due to ergonomic handle design and incremental ratchet blade feed. Blade: special tool steel, oil-hardened. Housing: die-cast aluminium, red lacquered.

Points forts

- Coupe sans bavure : assure des sections nettes et propres pour une finition professionnelle sans retouche.
- Réduction de l’effort physique : géométrie de lame optimisée et démultiplication pour une coupe facile.
- Lame interchangeable : maintenance rapide et économique sans outil spécifique.

Applications

La pince coupe-tubes Knipex 94 10 185 est idéale pour les professionnels de l’électricité, de la construction et de l’aménagement intérieur. Elle est principalement utilisée dans les travaux d’installation électrique pour couper des tubes en plastique, y compris les tubes armés ou haute densité.

Informations techniques


Attributs
Capacité35 mm
Matière du tubeplastique
Longueur185 mm
Poids0,583 kg
102,66 € HT
/ unité
123,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h