Coupe-boulons SAM L-95-2, Capacité de coupe: 8 mm | Longueur: 750 mm
Coupe-boulons bras tubes STANDARD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :L-95-2
Rubix :0149-5016354
EAN :3272670100268




Résumé technique
| Capacité de coupe | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 750 mm |
| Matière | acier forgé (mâchoires) |
Documents
Détails articles : COUPE BOULONS L-95-2 PROMO 1/15
ROBUSTESSE:Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers.
Redressage possible en cas de torsion accidentelle.
Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
Dureté de la lame: 63,5
HRCCONFORT:Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes, pour une prise en main confortable.
SIMPLICITE:Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
PUISSANCE: Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre
COMPACITE: Fixation des lames ( forgées indéformables ), par rivet breveté SAM.
Bras tube pour un coupe boulons plus léger.
Les avant-bras sont forgés.
Poignées gainées pour une prise en main confortable.
Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
Capacités :C4 : coupe acier 140 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Diamètre de coupe acier 80 kg/mm² 14mm
Diamètre de coupe acier 140 kg/mm² 10mm
Capacité de coupe 110 kg/m2 : 11mm²
Redressage possible en cas de torsion accidentelle.
Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
Dureté de la lame: 63,5
HRCCONFORT:Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes, pour une prise en main confortable.
SIMPLICITE:Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
PUISSANCE: Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre
COMPACITE: Fixation des lames ( forgées indéformables ), par rivet breveté SAM.
Bras tube pour un coupe boulons plus léger.
Les avant-bras sont forgés.
Poignées gainées pour une prise en main confortable.
Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
Capacités :C4 : coupe acier 140 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Diamètre de coupe acier 80 kg/mm² 14mm
Diamètre de coupe acier 140 kg/mm² 10mm
Capacité de coupe 110 kg/m2 : 11mm²
Points forts
Bras tube pour un coupe-boulons plus léger. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 750 mm |
| Matière | acier forgé (mâchoires) |
| Poids | 3800 g |
| Manche | poignées revêtues (bras tubulaires) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,12 € HT
/ unité
264,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours